Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2133 8 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff

  • ERIKS:23066346
  • Hersteller:1747118
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Zur Liste hinzufügen

16,16 €/ Stückexkl. MwSt

18,91 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
8 mm
Ausführung
Handgriff
Schutzisoliert 1000 V
1
VDE geprüft
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gesamtlänge
235 mm
Klingenlänge
125 mm
Klingenform
Rund
Material Griff
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein
Mit Abrollschutz
Ja
VDE-geprüft
Ja