13,86 €/ Stückexkl. MwSt
16,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 6 mm |
Ausführung | Handgriff |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
VDE geprüft | Ja |
Gesamtlänge | 225 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Klingenform | Rund |
Material Griff | Kunststoff |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Flexibel | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |
VDE-geprüft | Ja |