19,64 €/ Stückexkl. MwSt
22,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 11 mm |
Ausführung | Handgriff |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
VDE geprüft | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gesamtlänge | 254 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Klingenform | Rund |
Material Griff | Kunststoff |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Flexibel | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |
VDE-geprüft | Ja |