20,18 €/ Stückexkl. MwSt
23,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 15 mm |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Länge | 55.5 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 1 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Ja |