Eriks
GEDORE

GEDORE V 912 9 Elektriker-Schutzhandschuhe Gr. 9

  • ERIKS:23900427
  • Hersteller:1828274
Image 1
Ausführung nach DIN EN 60903, Aus Naturlatex, Geeignet bis 1000 V
Zur Liste hinzufügen

103,95 €/ Stückexkl. MwSt

121,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
VDE 912
Typ
VDE 912
Handschuhgröße
9
Material
Latex
Detailausführung der Stulpe
gerade Stulpe
Art der Krempe
geschnitten
Außenfarbe
Rot
Störlichtbogengeprüft
Ja
Entspricht EN 60903
Ja
Schutz gegen mechanische Risiken
Nein