103,95 €/ Stückexkl. MwSt
121,62 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | V 912 |
Typ | Electrician's Protective Gloves |
Handschuhgröße | 10 |
Nennspannung AC | 1000 V |
Nennspannung DC | 1000 V |
Material | Naturlatex |
Detailausführung der Stulpe | Gerade Stulpe |
Art der Krempe | geschnitten |
Außenfarbe | Rot |
Farbe Innenseite | Rot |
Störlichtbogengeprüft | Ja |
Entspricht EN 60903 | Ja |
Schutz gegen mechanische Risiken | Ja |