Eriks
GEDORE

GEDORE V 180 23 Kabelschere isoliert 1000 V

  • ERIKS:23074474
  • Hersteller:6430330
Image 1
Schneidet Kupfer- und Alu-Kabel bis 27 mm Ø, massiv 200 mm², Stückgeprüft, schutzisoliert bis 1000 V
Zur Liste hinzufügen

333,77 €/ Stückexkl. MwSt

390,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
27 mm
Max. Kabelquerschnitt
27 mmk
Mit Abisolierfunktion
Nein
Schutzisoliert 1000 V
1
Ausführung/Betätigung
Mechanisch Zweihand
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
Nein
Geeignet für massive Leiter
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
Nein
Gesamtlänge
620 mm
Schneidkopf auswechselbar
Nein
Schneidbacken auswechselbar
Nein
Isoliert
Ja
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
VDE-geprüft
Ja