Eriks
GEDORE

GEDORE TSN 125 Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 1/2" 40-125 Nm

  • ERIKS:23070676
  • Hersteller:7092200
Image 1
Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel für die Serienmontage, 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 +/- 4 % Toleranz, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), EPA (Electrostatic Protected Area) konform
Zur Liste hinzufügen

559,56 €/ Stückexkl. MwSt

654,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 125 Nm
Gesamtlänge
460 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1360 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
VDE-geprüft
Nein