Eriks
GEDORE

GEDORE TSN 10/90 Drehmomentschlüssel TSP SLIPPER 1/4" 2-10 Nm

  • ERIKS:11894588
  • Hersteller:1196731
Image 1
Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel für die Serienmontage, 1/4" Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 +/- 6 % Toleranz, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), EPA (Electrostatic Protected Area) konform
Zur Liste hinzufügen

321,17 €/ Stückexkl. MwSt

375,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 10 Nm
Gesamtlänge
195 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
190 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
VDE-geprüft
Nein