Eriks
GEDORE

GEDORE TS CT2-2154SK-119 Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul

  • ERIKS:14518382
  • Hersteller:2957221
Image 1
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
Zur Liste hinzufügen

194,74 €/ Stückexkl. MwSt

227,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Assortment of tools
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Verpackung
Check-Tool-Modul (2/4)