Eriks
GEDORE

GEDORE TLS 1360 FH BLUE Drehmomentschrauber FS 1/4" 2,5-13,6 Nm

  • ERIKS:11894574
  • Hersteller:1228501
Image 1
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber für die Serienmontage, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, zulässige Abweichung von +/- 6 %, Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Griff, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Modell No. TLS1360 FH BLUE mit zusätzlichem Quergriff, Lieferung in stabiler Kartonage
Zur Liste hinzufügen

194,93 €/ Stückexkl. MwSt

228,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 25 bis 136 Nm
Gesamtlänge
137 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
325 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein