Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE50 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm

  • ERIKS:14591075
  • Hersteller:3288218
Image 1
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10-50 N·m / 7,5-37 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 9x12 mm inkl. Auswerfhilfe, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellun
Zur Liste hinzufügen

194,93 €/ Stückexkl. MwSt

228,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
9x12 mm in
Anzugsdrehmoment
von 10 bis 50 Nm
Gesamtlänge
291.5 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.025 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Stellgröße stetig
Ja
Schritt Größenanpassung
0.25 Nm
Gewicht
345 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein