Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE25 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

  • ERIKS:14563929
  • Hersteller:3288196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 9x12 mm inkl. Auswerfhilfe, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung
Zur Liste hinzufügen

180,92 €/ Stückexkl. MwSt

211,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
TORCOFIX SE
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9x12 in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
261.5 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Länge
261.5 mm
Material
Stahl
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
39.8 mm
Kopfbreite
39 mm
Schritt Größenanpassung
0.1 Nm
Anschlussmaß
12 mm
Gewicht
400 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
400