Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE200 TF-SE200 Torcofix SE 40-200 N.m

  • ERIKS:14406608
  • Hersteller:3278549
Image 1
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30 -150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 14x18 mm inkl. Auswerfhilfe, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einst
Zur Liste hinzufügen

246,40 €/ Stückexkl. MwSt

288,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
14x18 mm in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 200 Nm
Gesamtlänge
479 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
1010 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein