Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K850 TF-K850 Torcofix K 250-850 N.m

  • ERIKS:14481371
  • Hersteller:3278514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250-850 N·m / 185-630 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Non
Zur Liste hinzufügen

1.092,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.278,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
TFK 850
Typ
Torque Wrench
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 250 bis 850 Nm
Gesamtlänge
1390 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
10 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
1390 mm
Material
Stahl
VDE geprüft
Nein
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
31 mm
Kopfbreite
69 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
5650 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein