Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K550 TF-K550 Torcofix K 110-550 N.m

  • ERIKS:14485393
  • Hersteller:3278492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noni
Zur Liste hinzufügen

826,02 €/ Stückexkl. MwSt

966,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
TORCOFIX K
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
3/4" in
Anzugsdrehmoment
von 110 bis 550 Nm
Gesamtlänge
965 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
10 Nm
Länge
965 mm
Material
Stahl
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
31 mm
Kopfbreite
69 mm
Schritt Größenanpassung
1 Nm
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
3620 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
3620