222,99 €/ Stückexkl. MwSt
260,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 1 bis 5 Nm |
Gesamtlänge | 223 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 0.025 Nm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Nein |
Elektronisch | Nein |
Kopfbreite | 35 mm |
Stellgröße stetig | Ja |
Schritt Größenanpassung | 0.025 Nm |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gewicht | 327 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |