517,49 €/ Stückexkl. MwSt
605,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | TORCOFIX K |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 400 Nm |
Gesamtlänge | 690 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 10 Nm |
Länge | 690 mm |
Material | Stahl |
Mit Signalton | Ja |
Kopfhöhe | 31 mm |
Kopfbreite | 62.5 mm |
Schritt Größenanpassung | 1 Nm |
Anschlussmaß | 20 mm |
Gewicht | 2150 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 2150 |