Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K25 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4'' 5-25 N·m

  • ERIKS:14591062
  • Hersteller:3288234
Image 1
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft , Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 1/4" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit No
Zur Liste hinzufügen

227,20 €/ Stückexkl. MwSt

265,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
273 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Kopfbreite
35 mm
Stellgröße stetig
Ja
Schritt Größenanpassung
0.1 Nm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
380 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein