Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K200 TF-K200 Torcofix K 40-200 N.m

  • ERIKS:14591059
  • Hersteller:3278387
Image 1
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30 -150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mi
Zur Liste hinzufügen

251,04 €/ Stückexkl. MwSt

293,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 200 Nm
Gesamtlänge
495 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
36 mm
Kopfbreite
44 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1173 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein