307,13 €/ Stückexkl. MwSt
359,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 9x12 mm in |
Anzugsdrehmoment | von 13 bis 65 Nm |
Gesamtlänge | 302 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Anschlussmaß | 16 mm |
Gewicht | 745 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
VDE-geprüft | Nein |