251,04 €/ Stückexkl. MwSt
293,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 9x12 mm in |
Anzugsdrehmoment | von 0.4 bis 2 Nm |
Gesamtlänge | 133 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Gewicht | 110 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 6 % |
VDE-geprüft | Nein |