Eriks
GEDORE

GEDORE TBN 10 G Knick-Drehmomentschlüssel KNICKER 2-10 Nm

  • ERIKS:23070667
  • Hersteller:7090770
Image 1
Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel für die Serienmontage, 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme oder 16 mm Aufsteckzapfen, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!), Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), No. TBN2G / TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform
Zur Liste hinzufügen

265,06 €/ Stückexkl. MwSt

310,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
9x12 mm in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 10 Nm
Gesamtlänge
133 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
150 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein