46,18 €/ Stückexkl. MwSt
54,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | D32 50 |
Typ | Socket wrench insert |
Schlüsselweite | 50 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 68.3 mm |
Länge | 68.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 800 g |
Ausführung | Inch |
Schlüsseltiefe | 34.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |