Eriks
GEDORE

GEDORE Steckschlüsseleinsatz, D32 36 Serie, 3/4" Anschlussgröße, 36 mm WD, 59.5 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23060572
  • Hersteller:6272830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,34 €/ Stückexkl. MwSt

27,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
D32 36
Typ
Socket wrench insert
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
50.8 mm
Länge
59.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
410 g
Ausführung
Inch
Schlüsseltiefe
28 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein