Eriks
GEDORE

GEDORE Steckschlüsseleinsatz, D 30 9 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 9 mm WD, 28 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:11893184
  • Hersteller:1845748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

8,54 €/ Stückexkl. MwSt

9,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
D 30 9
Typ
Socket wrench insert
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
13.5 mm
Länge
28 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
27 g
Ausführung
Inch
Schlüsseltiefe
9 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein