13,58 €/ Stückexkl. MwSt
15,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | D30 1AF |
Typ | Socket |
Schlüsselweite | 1 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 33.9 mm |
Länge | 33 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 120 g |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1 in |
Schlüsseltiefe | 15.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |