Eriks
GEDORE

GEDORE STD FH BLUE Drehmomentschrauber FS 1/4" 50-400 cNm

  • ERIKS:11894573
  • Hersteller:1471457
Image 1
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber für die Serienmontage, 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits-C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, zulässige Abweichung von +/- 6 %, Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Griff, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Modell No. TLS1360 FH BLUE mit zusätzlichem Quergriff, Lieferung in stabiler Kartonage
Zur Liste hinzufügen

166,88 €/ Stückexkl. MwSt

195,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Anzugsdrehmoment
von 0.5 bis 4 Nm
Gesamtlänge
127 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
280 g
Genauigkeit nach ISO 6789
6 %
VDE-geprüft
Nein