112,18 €/ Stückexkl. MwSt
131,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1500 CT1 |
Typ | Assortment of chisels |
Set-Ausführung | Flachmeißel Nr. 97-250, 250x24 mm Kreuzmeißel Nr. 98-125, 125 mm Durchschlag Nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Körner Nr. 100-12, 120x12x5 mm Splinttreiber Nr. 119-1.5 3 4 mm Ingenieurhammer ROTBAND-PLUS Nr. 600 H-300, mit Hickorystiel 300g |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 1.425 kg |