Einsatz:. Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,6 Nm. Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug. Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung. Ausführung:. Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala. Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3. Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert. Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F. Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich. Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch. Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition. Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe. Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden. Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage). Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erh