40,25 €/ Stückexkl. MwSt
47,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | K21 |
Typ | Impact Socket |
Schlüsselweite | 33 mm |
Anschlussmaß | 1 in |
Außendurchmesser | 54 mm |
Länge | 60 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Material | Stahl |
Gewicht | 615 g |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsseltiefe | 17 mm |
Für Schlagschrauber | Ja |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Brüniert |
VDE-geprüft | Nein |