183,46 €/ Stückexkl. MwSt
214,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 306G |
Typ | Ring Slogging Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 46 mm |
Typ | Ringschlagschlüssel |
Gebogen | 1 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 340 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 2950 g |
Kopfbreite klein | 79 mm |
Kopfbreite groß | 79 mm |
Kopfhöhe klein | 35 mm |
Kopfhöhe groß | 35 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |