Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306G Serie, 310 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:11893463
  • Hersteller:1416014
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
Zur Liste hinzufügen

131,98 €/ Stückexkl. MwSt

154,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
306G
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
1
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
310 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
2010 g
Kopfbreite klein
67 mm
Kopfbreite groß
67 mm
Kopfhöhe klein
30 mm
Kopfhöhe groß
30 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12