Eriks
GEDORE

GEDORE Schlagschlüssel mit Ring, 306 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 205 mm LG, 1.1/2" WD

  • ERIKS:23069433
  • Hersteller:6478960
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

54,00 €/ Stückexkl. MwSt

63,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1/2 in
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
205 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
641 g
Schlüsselweite klein (Zoll)
1.1/2"
Kopfbreite klein
60 mm
Kopfhöhe klein
19.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige