Eriks
GEDORE

GEDORE S 8000 Montagezangen-Satz 4-tlg

  • ERIKS:23074164
  • Hersteller:6701030
Image 1
Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen
Zur Liste hinzufügen

63,51 €/ Stückexkl. MwSt

74,31 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Vornschneider
0
Anzahl Waschbeckenzange
0
Anzahl Kombizange
0
Anzahl Flachzange
0
Anzahl Rundzange
0
Anzahl Telefonzange
0
Anzahl Seitenschneider
0
Anzahl Abisolierzangen
0
Anzahl Wasserpumpenzange
0
Anzahl Rohrzange
0
Anzahl Monierzange
0
Anzahl Kneifzange
0
Anzahl Plombenzange
0
Anzahl Zange für Sicherungsringe
4
Anzahl Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
0
Anzahl Gripzange
0
Anzahl Syphonzange
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Verpackung
Sonstige
Gewicht
650 g