Eriks
GEDORE

GEDORE S 7 R-04 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Tasche

  • ERIKS:14392788
  • Hersteller:2303949
Image 1
Gängigste Größen als Set, Flache Ausführung, UD-Profil, Hohe Drehmomentübertragung, Rückschwenkwinkel 7° von 10 bis 13 mm, 6° von 17 bis 19 mm, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, In praktischer Tasche
Zur Liste hinzufügen

91,29 €/ Satzexkl. MwSt

106,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
4
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Kunststoffbeutel