Eriks
GEDORE

GEDORE S 2032-05 Adapter-Satz 5tlg

  • ERIKS:11893883
  • Hersteller:1729071
Image 1
Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4", Reduzierstücke 1930, 3020, Vergrößerungsstücke 2030, 3019, 1932, Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316
Zur Liste hinzufügen

65,37 €/ Stückexkl. MwSt

76,48 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Reduzierung auf
Sonstige
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
Sonstige
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Länge
134 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Ja