39,58 €/ Stückexkl. MwSt
46,31 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 248ST-35 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 700 g |
Durchmesser | 35 mm |
Länge | 295 mm |
Material Stiel | Stahl |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 702 g |