86,62 €/ Stückexkl. MwSt
101,35 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 248 ST-60 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 1800 g |
Durchmesser | 60 mm |
Länge | 320 mm |
Material Stiel | Stahl |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 1700 g |