49,49 €/ Stückexkl. MwSt
57,90 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 248 ST-45 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 970 g |
Durchmesser | 45 mm |
Länge | 305 mm |
Material Stiel | Stahl |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 950 g |