Eriks
GEDORE

GEDORE Rückschlagfreier Hammer, 248 ST-25 Serie, Polyamid Kopf, Metall Griff, 25 mm Dia., 265 mm LG, 3900 g WT

  • ERIKS:23075998
  • Hersteller:8724070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

43,41 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
248 ST-25
Typ
Recoilless Hammer
Gewicht
3900 g
Durchmesser
25 mm
Länge
265 mm
Material Stiel
Metall
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Polyamid
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
374 g