98,17 €/ Stückexkl. MwSt
114,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 8796 |
Typ | Ring End Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 41 mm |
Typ | Ringschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 594 g |
Kopfbreite groß | 68 mm |
Kopfhöhe groß | 22 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |