Eriks
GEDORE

GEDORE Ringschlüssel, 8796 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 36 mm WD

  • ERIKS:23071420
  • Hersteller:7708410
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 22 mm
Zur Liste hinzufügen

98,17 €/ Stückexkl. MwSt

114,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
8796
Typ
Ring End Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Typ
Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
436 g
Kopfbreite groß
54 mm
Kopfhöhe groß
20 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt