Eriks
GEDORE

GEDORE Ringschlüssel, 8792 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 15 mm WD

  • ERIKS:23071404
  • Hersteller:7713090
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm
Zur Liste hinzufügen

56,11 €/ Stückexkl. MwSt

65,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
8792
Typ
Ring End Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
15 mm
Typ
Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
112 g
Kopfbreite groß
23.5 mm
Kopfhöhe groß
12 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt