Eriks
GEDORE

GEDORE Rechteckiger Ringaufsatz, 7218 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 76.8 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:23071544
  • Hersteller:7694440
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, SE-Aufnahme 14x18
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7218
Typ
Rectangular Ring End Fitting
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Typ
Rechteckiger Ringaufsatz
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
76.8 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
204 g
Kopfbreite klein
41.5 mm
Kopfbreite groß
41.5 mm
Kopfhöhe klein
21.5 mm
Kopfhöhe groß
17.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt