Eriks
GEDORE

GEDORE Rechteckiger Ringaufsatz, 7218 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 65.3 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:23071540
  • Hersteller:7693710
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, SE-Aufnahme 14x18
Zur Liste hinzufügen

50,27 €/ Stückexkl. MwSt

58,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7218
Typ
Rectangular Ring End Fitting
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Typ
Rechteckiger Ringaufsatz
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
65.3 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
140 g
Kopfbreite klein
30 mm
Kopfbreite groß
30.5 mm
Kopfhöhe klein
21.5 mm
Kopfhöhe groß
12 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt