57,11 €/ Stückexkl. MwSt
66,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7218 |
Typ | Rectangular Ring End Fitting |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 mm |
Typ | Rechteckiger Ringaufsatz |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 62.9 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 133 g |
Kopfbreite klein | 30 mm |
Kopfbreite groß | 25.7 mm |
Kopfhöhe klein | 21.5 mm |
Kopfhöhe groß | 12 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |