Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
31,76 €/ Stückexkl. MwSt
37,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-end wrench with reversible ring ratchet |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Ratschenringschlüssel | 1 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulringratschenschlüssel | 1 |
Anzahl der Maulsteckschlüssel | 0 |
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel | 0 |
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
Oberflächenschutz | Blendfreie Optik durch matte Verchromung |
Oberflächenbehandlung | Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert |