Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
29,47 €/ Stückexkl. MwSt
34,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge | 190 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 98 g |
Kopfbreite Maulseite | 31.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 28.2 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.9 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 9.4 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
VDE-geprüft | Nein |