Eriks
GEDORE

GEDORE Ratschenschlüssel umschaltbar 12mm

  • ERIKS:23067428
  • Hersteller:2297299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.

Zur Liste hinzufügen

23,63 €/ Stückexkl. MwSt

27,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
7 UR
Typ
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
1
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
1
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Oberflächenschutz
Blendfreie Optik durch matte Verchromung
Oberflächenbehandlung
Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert